曜日別特売
K-60 検測ロッド マイゾックス 10100404

検測ロッド

(5件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)500+600
内容量1本注文コード10100404品番K-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。

ロッド幅(mm)60トラスコ品番246-8247長さ(mm)500+600厚さ(mm)6質量(g)539
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35730913
2021-09-29
用途: 配筋検査の写真用
建設業・工事業

昨日、初めて使用をしました。
こんなに便利だとは思って無かったです。
すぐ届いたし、これからも色々と買います。

対象商品 : 35730922
2019-12-13
用途: 建物棟の基礎の鉄筋寸法測定時
建設業・工事業

数字(目もり)が大きいので、写真写りが良くはっきり見える。

1が参考にしています
対象商品 : 35730913
2015-05-05
用途: 施工管理時の工事写真

日々の施工管理において ほぼ毎日工事写真を撮影しています。これまで色んなスケールなどを利用していましたが、これ一つで色々な場面で使用でき大変便利です。使い方を工夫して良い写真を撮ってゆきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35730895
2013-09-04
用途: 建設工事の写真管理
株式会社ナカケン

90度固定されるので深さや厚みを撮影する場合には完璧です。
重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 10100395
2013-10-30
用途: 現場の確認

まだ使用してないが 充分使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする