MYPL-32 マイポール マイゾックス 10100587

マイポール

(13件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
全長(mm)3000
内容量1本注文コード10100587品番MYPL-32
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。

直径(Φmm)28(24)全長(mm)3000収納寸法(mm)1806質量(g)740段数2マイゾックスコード31002

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10100571
2023-06-21
用途: 写真撮影、測量時
建設業・工事業

申し込みから商品到着まで2日間と早く、商品を確認したところ、塗装、伸縮、操作性について満足です。消耗品なので買い替え時には、これに決めました。

対象商品 : 10100571
2022-07-15
用途: 道路防災点検
サービス業

伸縮ポールは消耗品ですが、この商品は比較的リーズナブルなので助かってます。

対象商品 : 10100571
2020-12-19
用途: 建設業

軽い、軽自動車でも運べる、物もしっかりしている、と当社では皆が気に入っていて数回リピートしています。梱包も丁寧です。

対象商品 : 10100571
2020-11-28
用途: 測量作業時
TY設計サービス業

以前購入したものより先が尖って硬くて、ピンポイントに立てやすいです。

対象商品 : 10100571
2020-07-16
用途: 測量作業・写真管理
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

マイゾックス製品は普段から使用してますので、数年に一度購入させて頂いてます。
たまに伸縮固定するネジがプラスチック製のため、すぐに割れたりねじ山が無くなってロック出来ないのが有るのが残念です。
しかし軽自動車にも積めるようになったのは何より助かってます。

対象商品 : 10100571
2020-10-10
用途: 駐車区画目印
不動産業

製品がとてもしっかりしていて、またアルミ製で軽い為扱い易く助かりました。

対象商品 : 10100571
2018-09-14
用途: 測量
その他業種

マイゾックス製なので安心して使用できます。
モノタロウさんだと価格安く、3000円(税抜き、クーポン適用後の最終価格)以上購入で送料無料の適用になるので助かります。

対象商品 : 10100571
2020-08-07
用途: 測量
建設業・工事業

20本購入した。ポールの8割が1日目にスポ抜けた。その後5日以内にすべてのポールがスポ抜けた。みんなから怒られた。7割はビニテで補強して使用しているが,残り3割はスポ抜けたときに部品を見失ってしまった。
通常測器会社のカタログで注文していたが,モノタロウの方が安かったためはじめて購入した。これまで同型番のポールを使っていてこのようなことはなかったため,安かったからなのかなと思っている。マイポールの品質が落ちた,とは思いたくないだけかも。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする