曜日別特売
W-1C 現場写真工事用木製黒板 マイゾックス 10100702

W-1C 現場写真工事用木製黒板 マイゾックス 10100702
W-1C 現場写真工事用木製黒板 マイゾックス 10100702

現場写真工事用木製黒板W-1C

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は表示項目・種別・トラスコ品番など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
表示項目
工事名・工種・位置
種別
Cタイプ
トラスコ品番
288-3376
注文コード
10100702
品番
W-1C
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。

種別
Cタイプ
表示項目
工事名・工種・位置
トラスコ品番
288-3376
本体寸法(mm)
600×450
マイゾックスコード
52011

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10100727
2024-10-25
用途: 浄化槽埋設工事
建設業・工事業

普通のチョークで書いても書きやすくて良かった
値段も安い良かった

対象商品 : 10100727
2021-06-23
用途: 工事の写真撮影時に使用
建設業・工事業

注文してから直ぐに届きます。
何回もリピートしてます。

対象商品 : 10100754
2020-05-27
用途: 作業現場の写真時に
建設業・工事業

梱包も良く、安価で使いやすいです。使い始めはチョークが消えにくいが馴染めば大丈夫です!

対象商品 : 10100727
2020-10-27
用途: 工事現場で写真を撮るとき
協和工業株式会社 様

初めてなので耐久性についてはわかりませんが、なんと言っても、コスパが最高です。

対象商品 : 10100745
2018-04-20
用途: 記録写真を撮る時

以前使用していた黒板は、太陽の当たり具合で真っ黒に写ってしまうことがありましたが、この黒板はしっかりと文字も写るし真っ黒になることがないので満足です。

対象商品 : 10100745
2015-10-29
用途: 土木建築作業

新品のうちはスベリが悪く消えにくいのが難点です・・・
少し使い込めば馴染みます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10100781
2016-04-22
用途: 工場内の検査写真に使用
株式会社因幡電機製作所 様

商品を開梱したのですが、ダンボールが凹んで破れていたところの 黒板が同じように凹んで割れていました。

購入後、すぐに開梱していなかったので 発送時に破損されたかどうか 確実とは言えないのですが
ダンボールが一重だったことと 【取り扱い注意】 という表示もされていなかったので
宅配の発送中に、破損する可能性がある(重い物を載せられたら割れたりする)品物なので 今後注意をされたほうがいいと思います。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35731123
2012-07-31
用途: 水道工事現場

雨天時に普通のチョークでも仕様できていいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする