コノエ
マスターライン(埋込タイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1パック(4枚)
表示内容
-
注文コード
10101192
品番
M-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
表示内容
-
厚さ(mm)
10
質量(g)
25
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50