曜日別特売
M-10 マスターライン(埋込タイプ) コノエ 10101226

M-10 マスターライン(埋込タイプ) コノエ 10101226
M-10 マスターライン(埋込タイプ) コノエ 10101226

マスターライン(埋込タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1パック(4枚)表示内容注文コード10101226品番M-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!

表示内容厚さ(mm)10質量(g)25寸法L(mm)50寸法H(mm)10寸法A(mm)50寸法B(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする