マイゾックス
アースプレートBP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2枚)
表示内容
斜め矢印
タイプ
貼り付け
注文コード
10101497
品番
EP-4BP
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アースプレートを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
表示内容
斜め矢印
種別
斜矢印
サイズ
50×50×4
タイプ
貼り付け
マイゾックスコード
212642