レーザー墨出器専用エレベータ三脚

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10101542 品番LET-B
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造

全長(mm)1695 取付ネジ径5/8インチ 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8328 質量(kg)1.35 全縮(mm)610 昇降幅(mm)325 使用高さ(mm)610〜1695 マイゾックスコード213092
注意
別売の水平微調整三脚アダプターを使用すると整準が簡単にできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10101542
2022-12-31
用途:
天井レベル出し
爽建堂 様 (建設業・工事業)

とても使いやすいしこの値段は、ありがたいです。
今度もまた利用したいと思います。

対象商品:
10101542
2023-02-06
用途:
内装工事
建設業・工事業

今まで使用してきた三脚が破損した為購入しました。
今までは、純正を使用してきましたが遜色なく今のところ使用しています。

対象商品:
10101542
2013-12-26
用途:
使わない
建設業・工事業

つまみハンドルが折れていた。ガタツキがひどい。使い物にならない、やっぱり国産メ−カ−が良い。
これを買った自分が馬鹿だった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする