リボンロッド両サイド60E-2

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10101865 品番 R6B 3
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!
両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!
特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!

用途
現場記録写真用巻尺。
工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
仕様
表面タテ数字<20cm毎赤/白>
裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
長さ(m)3 テープ幅(mm)60 質量(g)270 テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 アズワン品番64-1204-65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10101874
2022-02-08
用途:
測量等
株式会社鶴居建設 様 (建設業・工事業)

値段も、頼んでからのスピードも大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10101865
2022-03-21
用途:
計測

特別なものでもなく、いたって普通に使用出来るので満足しています。

対象商品:
10101856
2021-09-09
用途:
建物内の計測
建設業・工事業

写真記録を残す際にコンベックスでは遠景撮影で支障があるので非常に役にたってます。全長が短いので狭い建物内でも取り回しがいいです。モノとしてのコスパは良いです。

対象商品:
10101856
2017-08-16
用途:
建築設計監理

一般的には、配筋等の寸法確認と撮影の為、施工者が使用することが多いと思いますが、設計監理者側の立場でも念の為、同様の使用する場合に備えて購入しました。
商品そのものは、何度も見て知っておりましたので、特別問題ないですが、監理者の立場からすると、単純に巻く以外にコンパクトに収納できたり、写真に数字が写る範囲でもう少し幅を小さくしたり等、ハンドリング良くできれば理想的だと思います。

対象商品:
10101856
2016-06-30
用途:
使用材料の写真撮影記録用

使用材料の写真撮影記録用に購入。目盛もはっきりしているし
反射が少なくとても良い。

対象商品:
10101865
2015-09-24
用途:
商品の写真撮影
建設業・工事業

希望通りのもので、どこよりも安いと思います。

対象商品:
10101874
2014-12-10
用途:
測量

問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする