曜日別特売
R12A20 リボンロッド両サイド120E-1 ヤマヨ 10101935

R12A20 リボンロッド両サイド120E-1 ヤマヨ 10101935
R12A20 リボンロッド両サイド120E-1 ヤマヨ 10101935
R12A20 リボンロッド両サイド120E-1 ヤマヨ 10101935

リボンロッド両サイド120E-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)20
内容量1個注文コード10101935品番R12A20
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!
両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!
特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!

用途
現場記録写真用巻尺。
工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
仕様
表面タテ数字・裏面ヨコ数字
<1m毎赤/白>
長さ(m)20テープ幅(mm)120質量(g)2630テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする