※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R15B20 リボンロッド両サイド150E-2 ヤマヨ 10101962 R15B20 リボンロッド両サイド150E-2 ヤマヨ 10101962 R15B20 リボンロッド両サイド150E-2 ヤマヨ 10101962

リボンロッド両サイド150E-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10101962 品番 R15B20
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!
両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!
特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!

用途
現場記録写真用巻尺。
工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
仕様
表面タテ数字<20cm毎赤/白>
裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
長さ(m)20 テープ幅(mm)150 質量(g)3300 テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする