曜日別特売
MS-70 マーキングシート(70mm) ヤマヨ 10102075

マーキングシート(70mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4枚組)注文コード10102075品番MS-70
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。
折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。
耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。
折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。

セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号材質ポリプロピレン(PP)シートサイズ(mm)270×440×0.8文字高(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10102075
2022-08-04
用途: ブロック等のナンバープレート
株式会社広瀬組建設業・工事業

製品届きました
早急な対応ありがとうございました。
使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする