マーキングシート(170mm)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚組) 注文コード10102093 品番MS-170
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。
折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。
耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。
折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。

セット内容1/No.・=・+、2/0・1、3/2・3、4/4・5、5/.6・7、6/8・9 材質ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm)270×440×0.8 文字高(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10102093
2017-11-15
用途:
仕事で施工状況写真を撮影する際。
建設業・工事業

スプレーの使用が出来て文字サイズも大きくて、写真をプリントアウトしてもしっかりと数字が読めて助かっています。

対象商品:
10102093
2017-10-10
用途:
山留め杭マーキング
株式会社大林組 様

従来のアルミプレートと違い軽くて持ち運びしやすく便利です
お掃除もしやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする