曜日別特売
OTR100X 3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ 10102154

3Xミリオン(両面目盛)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)100
内容量1個注文コード10102154品番OTR100X
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!
水・電気に強いガラス繊維を使用。
両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。
クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。
ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。

用途
電気・鉄道工事・一般測量用
長さ(m)100テープ幅(mm)12.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)416×249×46質量(g)1700材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維アズワン品番64-1204-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35779843
2023-04-20
用途: 現場 測量
株式会社古谷ホーム建設業・工事業

巻きやすい点
汚れが落ちやすい点
軽い点
いちばんは、とても使いやすい点です。

2が参考にしています
対象商品 : 10102154
2021-09-22
用途: 測量
農・林・水産業

3倍速で巻き取りが早く大変良いのですが、耐久性にやや難あり、3倍速の巻き取りギヤなのか、3年位でカリカリと異音がする、テープは丈夫だが、巻き取り機が不安なので星4つ

1が参考にしています
対象商品 : 35779843
2021-03-10
用途: 通常業務(外の作業)等

お手頃価格で購入できました!回転もスムーズで問題なく十分に使用でき重宝しています。頻繁に使用するのでまとめ買いしました!またダメになったときにはお世話になりたいと思います。

対象商品 : 35779843
2018-08-10
用途: 日頃のラインの現場にて使用します
株式会社サンテクノ

以前持っていたのが壊れたので新しく買い換えました。使い勝手が良いです。

対象商品 : 10102136
2018-02-28
用途: 外壁屋根計測
建設業・工事業

とにかく巻き取りが楽ですがどれほど丈夫に出来てるのかと考えてます。巻き取りが楽な機構が壊れたら使用出来なくなるのかな?

対象商品 : 35779843
2017-11-04
用途: 土木工事

いつも使ってます。
値段と質に満足しています。
これからも使うと思います。

対象商品 : 35779843
2016-07-09
用途: 土木の出来形測定に使用します。

3倍速巻きが、とても早く巻けてたいへんいいです。

対象商品 : 35779843
2018-02-10
用途: 測量
株式会社山東組建設業・工事業

今まで使用していたので特別なことは何も感じません。
しいて言えば箱をもっと小さくしてほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする