他の口コミにあるように、リベットが外れており使用出来ませんでした、またバリも出ており手を切るのではないでしょうか、当然交換依頼しました、作業日に使用出来ず大不満です、まだ交換品が来てないので何ともいえませんが、また同じで有れば日本製のレベルでは無いと思います、こう言う品物を扱う事自体考えられません。(千円程度ならまだしも1万円以上しますから)
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
商品が届き 開けてみると、リベットでつないである部分が外れ足に落下。
使用前ですし、不良品なので返品致します!
現場ですぐ使うものなのに
検品もせずに出荷しているのですか?
私の他の方も同じ不良があったとレビューしているのになんにも改善されてませんよね?
きちんとレビューを参考に検品しっかりお願い致します!!
このたびは誠に申し訳ございませんでした。在庫品につきましては商品に問題ないことを確認して販売させていただいております。またメーカーに対しても一層の検品の強化を申し入れしております。どうぞ宜しくお願いいたします。
商品は届きましたが、開けてみるとリベット部分が外れてました。現場にてすぐ使用しないといけないので、自分で修理して使う事にしますが、しっかりと検品などするべきだと思います。
今回は、非常に不愉快な買い物でした。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
商品は届きました。
開けてみると、リベットでつないである部分が外れてました
現場ですぐ使うので、自分で修理して使いますが、検品等はしてないのでしょうか?今回は、非常に不愉快な買い物でした
このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。
貴重なご意見、ありがとうございました。
重さもそう重くなく組み立てやすく丈夫なので大変重宝しています。
旧製品よりも多少重くなりましたが、火花のガード面積が増えたことは良い
点だと思います