G4-25 ボードアンカーG4 Y'sGOD 10103055 G4-25 ボードアンカーG4 Y'sGOD 10103055 G4-25 ボードアンカーG4 Y'sGOD 10103055 G4-25 ボードアンカーG4 Y'sGOD 10103055

ボードアンカーG4

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25本) 注文コード 10103055 品番 G4-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm〜4mmまでOK!
新開発!石膏ボード用アンカー
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm〜6mmまでOK!

ねじ頭径(mm)12.5 長さ(mm)25.7 十字穴番号No.2 材質ガラス繊維入り・ナイロン66

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
石膏ボードに・・・
小林園芸 様 (農・林・水産業)

センサーであてが外れた部分に、しっかりと効いてくれました。
助かりました。ありがとうございます。

2025-01-06
用途:
石膏ボードの留め具として最高
農・林・水産業

耐火用の石膏ボードは分厚いので従来の開くタイプのアンカープラグが使えないが、これは落ちる粉も少なく強固に取り付けられるので大変素晴らしい。リピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
10103055
2023-11-09
用途:
住宅設備、主にトイレ備品、洗面台ミラーなど、リホームで
ハウテックナカニシ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

扱い安くて、安心感があります!
特に、ビス打ち時のしっかりとした使用かんがいいです!
もう少しコストパホーマンスよければ
いいですね!

2人が参考にしています
対象商品:
10103064
2023-12-16
用途:
石膏ボードに壁掛け部材取付の時
フジテック株式会社 様 (建設業・工事業)

一枚貼りのボードでもしっかり固定でき満足出来ました。

対象商品:
10103055
2023-05-01
用途:
石膏ボードに棚柱固定用

石膏ボードのみで裏に補強が無い場所に棚柱を取り付けるのに使いました。
ネジに対してこのアンカーは径が大きいので、壁にあける際躊躇しましたが取り付けはかなりしっかりしています。

2人が参考にしています
対象商品:
10103055
2023-02-19
用途:
石膏ボードビス止め

石膏ボードには最強です。これ一つで幅広く対応します。それ以外の材質では石膏ボードより硬い素材には少しコツが必要で抵抗が大きいと折れてしまいます。

2人が参考にしています
対象商品:
10103055
2022-05-18
用途:
古いマンションのGL工法のボードの階段壁に、介護用手すりを取り付けました。
有限会社スラッシュ 様

GLのきいていないところは他社のアンカービスで施工しましたが、GLのきいているところはこのアンカーでなければ歯が立ちません。ぐいぐいと入ってゆく力強さが安心感を生みます。

対象商品:
10103064
2023-01-17
用途:
ボードへの取り付け補強
有限会社タカツキ工芸 様 (建設業・工事業)

近くのホームセンターには置いてなく、当サイトにて購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1295:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする