プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本×20巻) 長さ(mm)38 頭部径(Φmm)3.1 注文コード10103353 品番FSP38Q9フロア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,430
この商品は長さ・頭部径など6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)38 頭部径(Φmm)3.1 ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83 材質軟鋼線材 連結方式プラシート 胴部形状スクリュウ 適合釘打機HN-R38、CN-238

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10103353 FSP38Q9フロア 10981984 FSP38Q9フロア プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア MAX(マックス)[事務用品・工具] プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア MAX(マックス)[事務用品・工具] 1箱(200本×40巻) 9,470 税込10,417 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする