エンジニヤポケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)20 注文コード10104604 品番EPK-20BL
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ
折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。
JIS規格1級
軽くて丈夫なABS樹脂ケース
ストラップ付
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
空転防止機構付

長さ(m)20 テープ幅(mm)10 外形寸法(mm)縦100×横100×奥27 本体質量(g)298 製品質量(g)298 用途一般測定用 トラスコ品番292-0115 テープ厚さ(mm)0.17 標準張力20N
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10104595
2024-01-17
用途:
寸法測定
製造業

丁度いい大きさなので、現場作業や工場ても重宝してます。

対象商品:
25724764
2023-04-17
用途:
FRP加工品の測定
製造業

以前から同品を使用していますが、テープを貼ったりした場合の
文字消えがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
10104595
2022-06-13
用途:
現場での測量
大和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトで持ち運びもしやすく、精度もいいので使いやすいです

対象商品:
10104604
2021-12-29
用途:
製品長さ測定

通常製品の先端金具が直ぐ壊れるので購入しました。測定もし易くなりました。

対象商品:
10104595
2021-11-22
用途:
マーキングのため
有限会社ニエダ工業 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使い勝手が良いため以前からの欲しかったものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする