防寒PUマスター

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 10105191 品番 #2975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

革より柔らかい新素材です。裏地はフリース生地を使用、保温性が優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。

全長(cm)22.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)20 用途内装、建築土木、重機運転に、配線工事、配管工事に、運送、荷役に トラスコ品番351-3475 サイズL 入数(双)1 機能防寒・保温 材質(裏)ポリエステル 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン 袖口仕様手首マジックタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
電気配線等
有限会社ダンテック中部 様

Mを購入

少し小さく指の股の部分が浮いている
にも拘わらず指先に余りが出る感じがあり
繊細な作業は無理
暖かさは普通の割に指先端の作りがしっかりしすぎなのかな?

細かい作業時は別の製品を使うと割り切ったとすると
防寒機能が弱いかも
ベストフィットする用途があまり思いつかない
秋口の自転車用とかかな

対象商品:
10105182
2026-02-11
用途:
バイク用
その他業種

ロングツーリングはキツイですが、
近所のコンビニなど少しの間ならば、
問題なく使えます!作業用グローブのゴワゴワ感もそれほどなく良いと思います。

対象商品:
20347635
2019-12-02
用途:
高校生自転車通学に

裏起毛が柔らかくあたたかいです。
コストパフォーマンスがよいお品だと思います。

対象商品:
10105191
2018-12-20
用途:
通勤の時
建設業・工事業

自転車に乗るとき用に購入しました。
裏起毛が暖かくいい感じです。
丈夫な感じがします。

対象商品:
10105182
2018-11-29
用途:
お寺の境内の掃き掃除

屋外での作業のため、冬に手が冷たく重宝しています。
小型のホッカイロが入る手袋があればとも思います。

対象商品:
10105182
2019-01-05
用途:
機械メンテ
製造業

裏地がフリース素材で暖かく、厚すぎず大変使いやすい手袋です。

対象商品:
10105191
2018-02-10
用途:
除雪作業
その他業種

毎朝の除雪作業に使用しています。ゴム手袋よりも暖かくて作業が楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
10105191
2018-02-21
用途:
冬場の荷役作業
サービス業

冬場で使用しましたが 暖かく手触りの良い製品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする