オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
フラット板金ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10105286
品番
FBY-05
参考基準価格(税別)
¥24,775
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
板の伸びを吸収する回転機構
打撃のブレを吸収する首振機構
打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構
内部の制震ゴムは交換でき経済的
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
タイプ
横ナラシ
呼称
#1/2
頭部長(mm)
108
頭質量(g)
250
用途
あらゆる鈑金作業に活躍!
トラスコ品番
327-1129
質量(g)
370