オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
フラット板金ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10105304
品番
FBYS-03
参考基準価格(税別)
¥22,305
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
板の伸びを吸収する回転機構
打撃のブレを吸収する首振機構
打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構
内部の制震ゴムは交換でき経済的
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
290
材質(頭)
械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
タイプ
横ナラシ
呼称
#1/4(小)
頭部長(mm)
97
頭質量(g)
150
用途
あらゆる鈑金作業に活躍!
トラスコ品番
338-2184
質量(g)
270