コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10105356
品番
935C-MPS
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000(0.6MPa、無負荷時)
質量(kg)
1.0
タイプ
マジックタイプ
使用空気圧力(MPa)
10000(0.6MPa、無負荷時)
流量(L/min)
10000(0.6MPa、無負荷時)
エアーインレット
G 1/4"
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
250×90×123Φ
騒音レベル(dB(A))
89
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
123Φ