935CD-LPS ダブルアクションサンダー コンパクトツール 10105365

ダブルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプのりタイプ 注文コード10105365 品番935CD-LPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,800
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る
回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時) 質量(kg)1.0 タイプのりタイプ 使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時) 流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時) エアーインレットG 1/4" 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φ 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123Φ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10105365 935CD-LPS 10762762 937CD-LP 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール 1台 58,980
欠品中
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする