DDR-140CL 6V  乾電池式ミニドライバー EARTH MAN 10105435 DDR-140CL 6V  乾電池式ミニドライバー EARTH MAN 10105435 DDR-140CL 6V  乾電池式ミニドライバー EARTH MAN 10105435

6V 乾電池式ミニドライバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10105435 品番DDR-140CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

乾電池式で場所を選ばず大活躍。
軽量&コンパクトで扱いやすい。
マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。
締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。

用途
ネジの締め付け・ゆるめに。
木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)
モーター電圧(V)DC6 回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力(mm)木ネジ最大Φ3.1(2×4材) 穴あけ能力(mm) 木工最大Φ3(2×4材) 電源単三アルカリ乾電池4本 定格使用時間(分)10 付属品先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×45×155 質量(g)約240(本体のみ) 長さ(mm)約110 幅(mm)45 高さ(mm)155 電圧(V)DC6 最大締付トルク(N・m)約3.0 適合ビット(mm)マグネット式6.35六角軸
注意
※乾電池は付属しておりません。
※ドリル刃は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10105435
2018-01-04
用途:
日曜大工に、インパクトではなくても良い作業に
株式会社ダイナミック 様

割とパワーがありますが回らなくなった時は本体を回して増し締めできました、ビットが抜け落ちる時があります。

1人が参考にしています
対象商品:
10105435
2017-09-01
用途:
力の弱い方が良い配線器具の工事
その他業種

今迄充電式のドリルドライバーでしていた作業力も適当でかつ充電の手間要らずDIYには最適

1人が参考にしています
対象商品:
10105435
2017-05-01
用途:
ビスを外す。
有限会社 丸全 様 (建設業・工事業)

ちからも、有るので、まんどくしてます。


かるくてつかいやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10105435
2017-03-09
用途:
簡易のドライバーとして使用しています。

手頃になドライバーとして重宝しています。力が弱いですが乾電池ですので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10105435
2015-02-25
用途:
業務上のネジ締め作業

軽量コンパクトでコードも必要なくインパクトドライバーを使うほどでもないような作業で重宝してます。特にねじ回し量が多い所で。

1人が参考にしています
対象商品:
10105435
2014-06-21
用途:
ビス止め
河地青果 様

木工組み立てなど作業が非常に楽です。簡単にビス止めが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
10105435
2015-03-17
用途:
BS スカットディスクセット おそうじ用 研磨剤入り と組み合うせて 家庭内少しの汚れや錆び取り

買って失敗回転が弱すぎて使い物にならない 乾電池式では無理か

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする