ジェットストリーム0.7

(98件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード10121343 品番SXN15007.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はインク色など6種類から選べます 他の種類を見る

ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。

インク色 先端ボール径(mm)0.7 色(軸) 材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂 軸径(Φmm)11.3 厚さ(mm)14.8 全長(mm)139.6 質量(g)9.3 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 替芯SXR-7 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 入数(本)1

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、12人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10121343 SXN15007.6 61716937 ハコSXN15007.52 ジェットストリーム シングル 0.7mm 10P箱 SXN-150-07 uni(三菱鉛筆) ジェットストリーム シングル 0.7mm 10P箱 SXN-150-07 uni(三菱鉛筆) 1箱(10本) 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
仕事メモに使います
株式会社 ヒノサプライ 様

書き心地も良く便利に使わせて頂きます。
次は替え芯を買いたいと思っております。

2026-02-20
用途:
飲食店で使用

なめらかで書きやすい。
先端がつぶれたり、イングが詰まったりしにくいボールペンだと思います。

2025-12-24
用途:
書きやすくて良いです
サービス業

筆圧が少なくても、良く書けるので助かります。替え芯も買っているので便利です。

2025-09-08
用途:
社内での事務作業

ジェットストリームが一番書きやすいのでいつもこれです。
0.5と0.7を常備しておりますが、0.7の方が人気があります。
ボールペンの消費がけっこう激しいのでもっと安めの他のボールペンを購入した事もありましたが、滲んだり突然出なくなったりして結局こちらに戻ってきました。書きやすさが一番の理由ですが、、、

2人が参考にしています
対象商品:
10121307
2025-08-03
用途:
重要な文字に対して使用。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メモ書きなどでよく使う重要言葉には赤色で書くのでこのペンで書いています。
スムーズで軽いので腕も疲れないのでとても重宝しています。母親も軽いと言ってこれを使っています。

2025-06-16
用途:
事務

ボールペンはこれ一択! 0.7が一番書きやすいです!

2025-06-09
用途:
事務作業

書き味がとっても滑らかで、インク塊がペン先に溜まる事もなく重宝しています。

対象商品:
10121291
2025-04-23
用途:
メモ書きに。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて滑らかに書けます。油性ペンも良かったのですが紙とのペン先の接地に対して抵抗があまり無いので楽に書く事が出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする