ジェットストリーム(0.7mm)アルファゲル搭載タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10121431 品番 SXN1000071P26
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
超・低摩擦ジェットストリームインクとにぎりやすさを追求したやわらかゲルグリップの融合で書きやすさを追求しました。

仕上
軸/アルミ・ゲルグリップ付
クリップ/SK
口金、リング、ノックカバー/真鍮
内筒/PC樹脂
軸径(Φmm)13.3 厚さ(mm)13.3 全長(mm)141.7 質量(g)21 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-7 色(軸)シルバー 商品タイプ本体 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10121431
2022-12-04
用途:
調理途中のメモ
飲食業

飲食店のキッチンで働いているのですが、調理途中にメモ取る時とかに、手が少し濡れていたり、油っぽくても滑らず使いやすい。ジェットストリームの100円くらいの物を使っていたけど、調理作業中に胸ポケットに入れておくとよく折れたが、
これは折れなくて頑丈。

対象商品:
10121431
2021-11-19
用途:
事務仕事用
製造業

ジェットストリームのαゲルタイプのシャープペン・ボールペン黒・赤の3機能の付いたものを使っていて同じものが欲しかったのですがなかったため、一番使うボールペン黒単体のこちらを注文してみました。今までの物が普通の物より太さがありとても使いやすかったので初めに見た感じは「細いなー使いずらそう…」って感じでした。とてもシャープな印象。でしたが、持った感じあれ持ちやすい!書きやすい!もっと早く買えばよかった。ゲルはやっぱり手に優しい。腱鞘炎で字を書くのも辛いのですが、これなら痛みも和らぎます。お薦めです。

対象商品:
10121413
2013-03-27
用途:
伝票の記入
柿本製作所 様

とてもなめらかで書きやすい。
書きやす過ぎて伝票の複写が薄くなってしまい伝票記入には向かない。
値段はたかい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする