ジェットストリーム2&1 ・ 0.7mm

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10121501 品番 MSXE350007.T
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
ジェットストリームとシャープペンシルが合体して、使いやすさを極めた多機能ペンです。
2色+シャープペン

トラスコ品番439-9803 軸径(Φmm)12.2 厚さ(mm)15.7 全長(mm)144.8 質量(g)12 方式ノック式 芯径(mm)0.5 仕上軸/PC樹脂・ラバーグリップ付 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯(ボールペン)SXR-80-07 インクジェットストリームインク アズワン品番65-0361-65 色数2色+シャープペン グリーン購入法適合 色(軸)透明 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
書類作成
株式会社 永和防災 様 (建設業・工事業)

三種類を1本で使える為、下書き正書とチェックに使えてべんりです。

対象商品:
10121517
2025-06-01
用途:
事務

滑らかなに書きやすく、替芯を使用しているのでコスパも良く満足しています。

2025-11-29
用途:
便利

この価格でシャープペンシルも使えて
大変満足しています

対象商品:
10121501
2021-02-16
用途:
事務

非常に書きやい事は勿論、シャーペンとボールペンの組合せが便利で何度もリピートしています。
シャーペンがよく詰まるのでレフィルの交換を何度かしました。
また、同じシリーズの0.5や0.38が出ると有難いです。

対象商品:
10121526
2021-02-28
用途:
日報、伝票、手帳、その他

とにかく、書き易さのジェットストリーム!
しかも、シャープペンもオールインワン!
手離せません。

対象商品:
10121501
2021-02-11
用途:
一般事務記録に使用
今津不動産 様 (不動産業)

常時使っています愛用のマイ商品です早く安く購入すること
最高です

対象商品:
10121501
2021-01-03
用途:
胸ポッケに常に刺してる

とにかく書きやすい、何年も使っている耐久性抜群、昔で言うシャーボ2色、お勧め品!!

対象商品:
10121501
2019-12-04
用途:
業務で使用する
医療・福祉・介護関連業

とても持ちやすく書き味も最高です。0.7の赤と黒のペンとシャープペンの組み合わせは業務で使用する際に効率がいいです。必需品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする