D548 D4C 6500K デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ) 10121587

デルタH.I.Dバルブ D4C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード10121587 品番D548 D4C 6500K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。

タイプD4C(D4R、D4S適合) 消費電力(W)12V35 色温度(K)6500 用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。
注意
※車種によって装着できない車種があります、予めご確認下さい。交換作業は整備工場、板金工場で取付をご依頼下さい。バルブシェードは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10121587 D548 D4C 6500K 41243194 D-1226 デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ) デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ) 1セット(2個) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする