236U CS 220 127XNH クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム) 10121675

クリーンサンディングディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度220
内容量1箱(50枚)注文コード10121675品番236U CS 220 127XNH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,450

ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。
ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。
吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。

用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。外径(mm)127粒度220砥粒酸化アルミニウム基材ペーパー(Cwt)トラスコ品番336-1284最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする