360L CS 1000 127XN クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム) 10121745

クリーンサンディングディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度1000
内容量1箱(100枚)注文コード10121745品番360L CS 1000 127XN
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。
ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。
吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。

用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。外径(mm)127粒度1000砥粒酸化アルミニウム基材ポリエステルフィルムトラスコ品番336-1357質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする