#1601901 柄入セロテープ シモジマ 10121982

柄入セロテープ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) テープ長さ(m)25 アニマルB 注文コード10121982 品番#1601901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はテープ長さ・色・柄など17種類から選べます 他の種類を見る

柄入りセロテープです。代金支払済のシールとしてもお使いいただけます。

アニマルB テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10121973
2022-08-31
用途:
セロテープの代わりです。
合同会社ベイサービス 様 (卸売・小売業)

指紋が目立たないのと、お洒落なセロテープの為
梱包に使ってます。

対象商品:
10121955
2016-01-27
用途:
シミの箇所に記しを付けるため
サービス業

欲を言えば柄入りテープの幅が狭いもので同等な価格があると嬉しいです

対象商品:
10122025
2011-02-03
用途:
封筒や小箱を閉じるのに使っています。また、ちょっとした印をサンプル商品につけたいときにも。
Madoca Electronica 様

デザインがとってもかわいくて採用しました。少し薄いのが気になるのと、10巻セットしかない(せめて5巻セットで・・・)ことが改善していただけたらと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする