モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
FSD型片吸込渦巻ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10122603
品番
50×40FSFD51.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥119,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.104/21.8
0.312/15.0
設置場所
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
材質
ケーシング:FC200
羽根車:CAC406
主軸:SUS304
構造
羽根車:クローズド
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受(電動機内)
周波数変動範囲(Hz)
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液
清水
清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電圧変動
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
電圧・周波数の同時変動
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
吸込口径SA(mm)
50
吐出し口径DA(mm)
40
出力(kW)
1.5
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吸込全揚程(m)
-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)
質量(kg)
35
極数
2
形式
全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)
451
寸法H(mm)
132
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min
-1
)
3000
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
140
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0〜40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.76[7.7]
液温範囲(℃)
0〜80
寸法MW(mm)
159
寸法PW(mm)
122
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
コードレストランスファーポンプ
BOSCH(ボッシュ)
税込
¥
43,978
¥
39,980
バスケットへ
SEG-25 パイプゴム
工進
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
吐出フランジパッキン
工進
税込
¥
406
¥
369
バスケットへ
SEV-25F ベースクミ(H型)
工進
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
水栓凍結防止ヒーター
カクダイ
税込
¥
7,148
¥
6,498
バスケットへ
シロッコ型電動送風機
淀川電機製作所
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
(5)
セミサイクルポンプ SMA
正和
税込
¥
23,078
〜
¥
20,980
〜
(1)
水位制御用フロートスイッチ
エバラポンプ(荏原製作所)
税込
¥
13,178
〜
¥
11,980
〜
(4)
HK-400A用 ACアダプタ 2.5M (80588)
日東工器
税込
¥
18,678
¥
16,980
バスケットへ
フットスイッチ(スタート/ストップ) 07523-92
MasterFlex
税込
¥
87,978
¥
79,980
バスケットへ
リモートコントローラー 1.8m コード付
MasterFlex
税込
¥
109,978
¥
99,980
バスケットへ
メスネジアダプター 07090-42用
MasterFlex
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
スイッチ(T-125)透明カバー付 SJF用
スイデン
税込
¥
637
¥
579
バスケットへ
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】
工進
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
送風機 エアムーバー
MEIHO(ワキタ)
税込
¥
142,780
¥
129,800
バスケットへ
送風機 エアムーバーMAM200(OG)
MEIHO(ワキタ)
税込
¥
24,178
¥
21,980
バスケットへ
送風機 エアムーバーMAM500(OG)
MEIHO(ワキタ)
税込
¥
54,978
¥
49,980
バスケットへ
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド
工進
税込
¥
439
¥
399
バスケットへ
イグニッションコイル
工進
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
GC-20グランドパッキン
工進
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
ポンプ・送風機・電熱機器
陸上ポンプ
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
参考になった
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
参考になった
2023-03-24
「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります
電動ドリル用ポンプ
水中ポンプ
家庭用ポンプ
マグネットポンプ
ダイヤフラムポンプ
定量ポンプ
クーラントポンプ
陸上ポンプ
油用ポンプ
エアーポンプ
井戸用ポンプ
ギヤポンプ
ドラム缶用ポンプ
ペール缶用ポンプ
テストポンプ
電熱機器(ヒーター)
送風機
ガンノズル・ホース
ポンプ用部品・アクセサリー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品