※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ付属品
Pro-Autoの ユニバーサルジョイント
3/8"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット(ミリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10122725
品番
3821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
複雑で狭い場所での作業に便利です。
首振りフレックス機能
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
53
質量(g)
86
寸法・サイズ(mm)
12
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
20.3