※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ付属品
Pro-Autoの ユニバーサルジョイント
3/8"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット(ミリ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10122734
品番
3822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
複雑で狭い場所での作業に便利です。
首振りフレックス機能
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
53
質量(g)
86
寸法・サイズ(mm)
13
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
20.3