※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ビットソケット
Pro-Autoの トルクス
3/8"DR.TSビットソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10123066
品番
TS-3827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
いじり止め対応穴付き。
欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)
9.5
サイズ
TS27
先端形状
いじり止め穴付きTSビットソケット
全長(mm)
48
質量(g)
36
寸法D(mm)
17.8
ビット寸法(mm)
22