曜日別特売
CFW-12S 3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto 10123242

CFW-12S 3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto 10123242
CFW-12S 3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto 10123242
CFW-12S 3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto 10123242
CFW-12S 3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto 10123242

3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード10123242品番CFW-12S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10123242
2011-11-27
用途: 自動車整備

このプライスで、これだけのクオリティーと耐久性、大満足です。
KTCさんにも負けません、皆様におすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 10123242
2013-06-07
用途: 自動車整備
農・林・水産業

私の場合は、普通車タイロッドエンドのナットを緩める使用方法で、2回目に破損しました。品質にばらつきがあるのでしょうか。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする