チップ GMM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード10149526品番GMM3020-040MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法S(mm)4.3寸法W(mm)-寸法M(mm)-寸法rε(mm)-コーナー数2寸法RE(mm)0.4寸法CW(mm)3(-0.05~+0.05)寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする