SAY-150 100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N SUZUKID(スズキッド) 10160333

100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10160333 品番SAY-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。
小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。
標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。
4段階切替による出力の微調整が可能です。
便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。
使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。

適合板厚
ノンガス軟鋼:0.8〜6.0mm
(100V・15A使用で0.8〜3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)
ノンガスステンレス:0.8〜4.0mm
セット内容アースクリップ(コード2.0m)、トーチ(コード1.9m本体付)、電源コード(2.0m本体付)、2P・100Vアダプタ、遮光面(フィルター・カバープレート付)、チッピングハンマー・ワイヤーブラシ 質量(kg)19.5 電源(V)100/200 ワイヤー径(Φmm)ノンガスワイヤ0.8/0.9 定格周波数(Hz)50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×400×370 定格一次入力(kVA)[kW](4)[-] 定格二次電流(A)DC30〜140 定格使用率(%)30 定格一次電圧(V)単相100/200自動切替 絶縁階級H種 溶接(材料)軟鋼・ステンレス 溶接方法ノンガスワイヤ溶接 定格一次電流(A)40/100V、20/200V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10160333 SAY-150 32743837 SAY-150N 100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N SUZUKID(スズキッド) 100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N SUZUKID(スズキッド) 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする