MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(0.8kg) 注文コード 10160394 品番 PF-21
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ワイヤー径(Φmm)0.6 用途アーキュリー用ワイヤー 適合アーキュリー120,160 トラスコ品番818-5991 種別軟鋼用0.6Φ×0.8kg 部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) ワイヤー種類ソリッド
注意
※適合機種をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10160403
2022-12-05
用途:
塗装作業用
建設業・工事業

すぐに使いたかったので、迅速な対応でとても助かりました。

対象商品:
10160403
2022-06-07
用途:
半自動溶接
HARADA FACTORY 様

今回初めて本製品を使用致しました。感想としては、スパッタが多いと感じました。

対象商品:
10160403
2016-06-26
用途:
溶接
仲川商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ、使っていませんが問題無いと思います。

対象商品:
10160421
2016-04-04
用途:
車の板金作業
卸売・小売業

商品到着も早くて安価にて購入出来て良かった。

対象商品:
10160403
2014-11-26
用途:
溶接

細かい溶接が綺麗に出来ています。

対象商品:
10160421
2013-08-31
用途:
農業機械溶接
有限会社高田共栄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

たれがすきなく使いやすい 初心者にも使いやすいんじゃないですか

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする