曜日別特売
P-605 0.8 ソリッド用チップ SUZUKID(スズキッド) 10160464

P-605 0.8 ソリッド用チップ SUZUKID(スズキッド) 10160464
P-605 0.8 ソリッド用チップ SUZUKID(スズキッド) 10160464
P-605 0.8 ソリッド用チップ SUZUKID(スズキッド) 10160464

ソリッド用チップ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)0.8
チップ径(Φmm)0.8
種別軟鋼/ステンレス用0.8Φ
内容量1箱(5個)注文コード10160464品番P-605 0.8
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品ワイヤー径(Φmm)0.8チップ径(Φmm)0.8トラスコ品番818-5974種別軟鋼/ステンレス用0.8Φ適合アーキュリー120,160部品名称ソリッド用チップ
注意
※適合機種をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10160455
2022-08-29
用途: ミグ溶接機
有限会社ガレージコバヤシ

普通に使用できますし、この物価高時代に安いのは助かります。

対象商品 : 10160464
2020-06-25
用途: バイク車メンテナンス業
その他業種

ホームセンターより安く買えた。
いつも使っているものなので。品質には問題ない

対象商品 : 10160464
2018-08-19
用途: 鉄製タンクの補修作業
建設業・工事業

中国製MIG160Sに使用してます。
ホームセンターでねじピッチ等確認し購入しました。
今の所、最安値です。

1が参考にしています
対象商品 : 10160455
2017-12-05
用途: 自動車鈑金

近場で買うよりは安いのかもですが、店で買った事がないので分かりません。
きっと普通の店には、置いてないと思うので、そこら辺は、有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 10160473
2017-02-10
用途: 溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えました。よかったと思います。・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 10160473
2016-10-31
用途: 溶接
株式会社稲葉工業

安く消耗品としては最適である、次回も使いたいと思う

対象商品 : 10160464
2016-05-20
用途: 半自動溶接機

中国製MIG130に取り付けできました。スズキッドφ0.8ノンガスワイヤと組み合わせて、溶接してます。まったく問題ありません。消耗品なので、またリピートします。

2が参考にしています
対象商品 : 10160455
2016-07-12
用途: 自動車鈑金
三村自動車工業有限会社

全然問題なし。よかったので再入荷しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする