京セラ
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5個)
注文コード
10167026
品番
VNBR01505-005S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LBB(mm):0.7●寸法WF2(mm):0.2
寸法H(mm)
3.9
適合ホルダ
SVNR...-12N・S...-SVNR12N・S...-SVNR12SN
寸法LF(mm)
26.5
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.05(-0.02~0)
寸法WF(mm)
1.3
寸法LU(mm)
5
寸法DMIN(mm)
1.5
寸法LPR(mm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。