京セラ
チップ ZCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
10171831
品番
ZCMT050203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。
材質
PR830
トラスコ品番
641-9623
厚さ(mm)
2.38
被削材
S50C
加工径(mm)
Φ23
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
適合ホルダ
マジックドリル
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10171831
ZCMT050203
39363317
ZCMT050203 PR1230
チップ ZCMT
京セラ
1セット(10個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
材質に違いがあります