曜日別特売

チップ TEKN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
内容量1個注文コード10173475品番TEKN2204PTFR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
形状正三角形仕様●寸法BCH(mm):0.7●角度AN(°):20●角度AS(°):22厚さ(mm)4.76勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカなし切込み角度(°)90刃先シャープエッジ穴の有無なし寸法LE(mm)4.8コーナー高さ許容差(mm)±0.013コーナー数1寸法BS(mm)1.8寸法IC(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする