M-100 パワーミキサー SK(新潟精機) 10174911 M-100 パワーミキサー SK(新潟精機) 10174911

パワーミキサー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10174911 品番 M-100
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)597 回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200〜約700 本体サイズ(mm)600(全長)×Φ100(ブレード径) 材質(ブレード)スチール(エポキシ樹脂コーティング) 最適カクハン量(kg)約16 六角軸対辺(mm)10 ドリルチャック径(mm)13 全長(mm)600 用途低粘度・高粘度兼用 許容回転速度(min-1)約200〜700 最適攪拌量(kg)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレード径(Φmm)100
注意
13.0mm以上のドリルチャックをご使用下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
農薬及び塗料混合攪拌用
運輸・通信業

本体が重く、充電式ドリルを使用して攪拌を行うと粘度が高い塗料ですとドリル本体にかなり負荷が掛かる。

対象商品:
10085433
2024-05-07
用途:
コンクリートを作るときに使用。

セメント、砂、水を混ぜるのが非常に楽、時短になった。
使用のドリルのチャックから抜けやすいのが難点。

対象商品:
10174911
2023-05-02
用途:
モルタル作成
卸売・小売業

本来は液体用だったのですが、モルタル作成に使用しました。用途違いの為 底の方のセメントの撹拌に苦労しましたが、要領を掴み 格安でセメント撹拌用品を入手出来たと思います。最下部にヘラ状の物が有るともっと多方面に利用出来ると思うので御一考下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
10085433
2023-04-29
用途:
蒟蒻造りで炭酸カルシウムとの混ぜ合わせに使用
その他業種

今まで手でこねていたがとても楽でよく混ぜこみが出来る。出来上がった手作り蒟蒻もきめ細かなものになった。

対象商品:
10085433
2022-02-09
用途:
左官工事
農・林・水産業

モルタルが跳ね上がらず、とてもよく撹拌されますよ。

2人が参考にしています
対象商品:
10085451
2021-10-27
用途:
塗料のかくはん用
S-labo 様

石膏ボードの隙間を埋めるパテをかくはんするために購入。電動ドリルに取り付けて簡単に使えました。だいぶ時間短縮になりました。

対象商品:
10085433
2021-01-16
用途:
モルタル・コンクリート練り
ガーデンハウス・猫の手 様

撹拌羽根を使っていましたがモルタル撹拌時にハネが多く使いにくかった。とても使いやすい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
10085467
2020-04-21
用途:
塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

スピーディーに配送していただきました。大変使いやすく、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする