曜日別特売
AZ740 AZ 超強力パーツクリーナー エーゼット 10174954

AZ 超強力パーツクリーナー

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(840mL)注文コード10174954品番AZ740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。
従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
逆さ噴射もOK!

用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量670mL特性超強力、逆さ噴射可毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10174954
2022-10-02
用途: 他のと比べて
建設業・工事業

糞安いパーツクリーナーや、モノタロウオリジナルの安いのより
こちらの方が洗浄力はかなり高いです。
速乾性が少し低いので、即揮発してくれないと困るとかじゃなければ
こちらをお勧めします。
私はリピ確定になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 10174954
2022-08-17
用途: バイクのパーツ洗浄に
その他業種

年式の古いオートバイを購入したので少しずつ手を入れていこうとした時、やはり必須なのがパーツクリーナー。この商品はすぐに揮発しないのでゆっくりと作業ができて重宝している。長めのノズルも正確に部分吹き付けできるのでとても使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10174954
2022-11-08
用途: 自動車整備
オートメンテナンス フカミ

遅乾性を希望していましたので使用してみました グリス汚れを落とすのに良いです

対象商品 : 10174954
2021-11-19
用途: 機械等の油汚れ落とし

機械や草刈機等の油を含む汚れ落としに使っています。
大抵の汚れはスプレーするだけで落ちます。こびり付いたものもスプレー後軽くこするなどすれば綺麗になります。
汚れを落とし、脱脂するにはとても良いと思います。
臭いがきついので屋外または十分な換気のあるところで使った方がいいです。
液の蒸発がやや遅いので十分乾燥した方がいいです。

対象商品 : 10174954
2022-01-05
用途: 車のメンテナンス

オイル汚れに使用しています。
洗浄力抜群で満足しています。

対象商品 : 58413801
2018-06-29
用途: 自転車チェーンの清掃

容量が少ないので長持ちしないが、携帯性には優れている。
洗浄力は問題ないが、灯油のような溶剤のニオイがきつい。

対象商品 : 10174954
2017-11-07
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

とても使いやすく、価格も商品のサイズも手頃でした。

対象商品 : 58413801
2017-06-20
用途: 自転車のメンテナンス

1本目の使用から、押すとノズルから出ないで押しボタンの下から吹き出す始末で使用に堪えません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする