※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CPMH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
10175103
品番
CPMH090304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
コーナー半径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
PR1125
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
646-8969
種別
ポジ
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
4.5
寸法R(mm)
0.4
切削領域
中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。