チップ GBA

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
材質PR1115
コーナー半径(mm)
トラスコ品番334-3952
内容量1箱(10個)注文コード10178052品番GBA43R350-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,500
寸法A(mm)12.7寸法R(mm)0.3寸法T(mm)4.76寸法d(Φmm)5.5材質PR1115仕様PVDコーティングトラスコ品番334-3952
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10178052GBA43R350-03010748772GBA43R350-030 PR1215GBA43R350-030 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 10748772溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする