曜日別特売

チップ SEKR

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード10179705品番SEKR1203AFEN-S PR830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
形状正方形材質PR830仕様PVDコーティングトラスコ品番340-1715種別ミーリングチップ厚さ(mm)3.18寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法T(mm)3.18逃げ角(度)20穴の有無穴なし穴の形状-チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10179705SEKR1203AFEN-S PR83010741255SEKR1203AFEN-S PR1225SEKR1203AFEN-S PR830 ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10741255ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする