京セラ
チップ SNGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
2
材質
SL506
A65
A66N
KA30
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10179897
品番
SNGN120408T02020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
SL506
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。