京セラ
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
材質
PR905
注文コード
10180545
品番
TEKN1603PTTR PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
材質
PR905
仕様
PVDコーティング
種別
ミーリングチップ
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法T(mm)
3.18
逃げ角(度)
20
穴の有無
穴なし
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。