曜日別特売

チップ TNGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード10180913品番TNGN160404T02025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし仕様アルミナ系セラミックトラスコ品番340-2193種別ネガ材質KT66形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法R(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする